Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSR-32-60-Y5 1138649

  • ERIKS:24209138
  • Fabrikant:4052568227395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 711,75/ stukexcl. btw

€ 861,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSR
Grootte
32
Slag
60 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
330 J
Max. energetisch vermogen per uur
384 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
1355 g