Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSR-20-25-Y5 1138646

  • ERIKS:24210820
  • Fabrikant:4052568227364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 400,35/ stukexcl. btw

€ 484,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSR
Grootte
20
Slag
25 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
135 J
Max. energetisch vermogen per uur
62.5 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
355 g