Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSR-16-20-Y5-T 1138645

  • ERIKS:12266862
  • Fabrikant:4052568227357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,33/ stukexcl. btw

€ 344,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSR
Grootte
16
Slag
20 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
100 J
Max. energetisch vermogen per uur
32 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
250 g