Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSR-12-12-Y5 1138642

  • ERIKS:24208134
  • Fabrikant:4052568227326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,44/ stukexcl. btw

€ 269,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSR
Grootte
12
Slag
12 mm
Demping
Instelbaar
Max. energetisch vermogen per cyclus
60 J
Max. energetisch vermogen per uur
10.8 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
105 g