€ 222,67/ stukexcl. btw
€ 269,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYSC |
Grootte | 25 |
Slag | 25 mm |
Demping | Zelf-instellende eindbuffering |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 140 J |
Max. energetisch vermogen per uur | 100 J |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Staal, verzinkt |
Materiaal zuigerstang | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 575 g |