Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSC-20-18-Y1F 2479149

  • ERIKS:12979159
  • Fabrikant:4052568254346
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,08/ stukexcl. btw

€ 219,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSC
Grootte
20
Slag
18 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
80 J
Max. energetisch vermogen per uur
38 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
370 g