Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYSC-16-18-Y1F 553593

  • ERIKS:12264496
  • Fabrikant:4052568197698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,81/ stukexcl. btw

€ 197,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYSC
Grootte
16
Slag
18 mm
Demping
Zelf-instellende eindbuffering
Max. energetisch vermogen per cyclus
50 J
Max. energetisch vermogen per uur
25 J
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Staal, verzinkt
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
210 g