€ 13,71/ stukexcl. btw
€ 16,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYEF-S-Y1 |
Grootte | M 14 |
Slag | 1.2 mm |
Demping | Elastische demping zonder metalen vaste stop |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 0.45 J |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 31 g |