Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYEF-S-M10-Y1 1152959

  • ERIKS:12266904
  • Fabrikant:4052568061371
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,16/ stukexcl. btw

€ 14,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYEF-S-Y1
Grootte
M10
Slag
1 mm
Demping
Elastische demping zonder metalen vaste stop
Max. energetisch vermogen per cyclus
0.25 J
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
12 g