€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYEF-Y1F |
Grootte | M6 |
Slag | 3.1 mm |
Demping | Elastische demping met metalen vaste aanslag |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 0.03 J |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 5.1 g |