€ 26,81/ stukexcl. btw
€ 32,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYEF-Y1F |
Grootte | M5 |
Slag | 2.8 mm |
Demping | Elastische demping met metalen vaste aanslag |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 0.02 J |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 2.9 g |