Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYEF-M4-Y1F 548370

  • ERIKS:11650593
  • Fabrikant:4052568093242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,31/ stukexcl. btw

€ 34,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grootte
M4
Slag
1.7 mm
Demping
Elastische demping met metalen vaste aanslag
Max. energetisch vermogen per cyclus
0.005 J
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
1.6 g