€ 11,43/ stukexcl. btw
€ 13,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYEF-Y1 |
Grootte | M4 |
Slag | 0.9 mm |
Demping | Elastische demping zonder metalen vaste stop |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 0.015 J |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 2.1 g |