Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYEF-M22-Y1F 1113706

  • ERIKS:12266847
  • Fabrikant:4052568226978
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,41/ stukexcl. btw

€ 179,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grootte
M 22
Slag
7 mm
Demping
Elastische demping met metalen vaste aanslag
Max. energetisch vermogen per cyclus
1.2 J
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
200 g