Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYEF-M16-Y1F 548377

  • ERIKS:11650600
  • Fabrikant:4052568093310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,68/ stukexcl. btw

€ 55,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grootte
M 16
Slag
4.8 mm
Demping
Elastische demping met metalen vaste aanslag
Max. energetisch vermogen per cyclus
0.25 J
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
104 g