Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYEF-M16-Y1 1179879

  • ERIKS:12266950
  • Fabrikant:4052568061524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,84/ stukexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYEF-Y1
Grootte
M 16
Slag
1.3 mm
Demping
Elastische demping zonder metalen vaste stop
Max. energetisch vermogen per cyclus
0.55 J
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
106 g