€ 39,29/ stukexcl. btw
€ 47,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DYEF-Y1F |
Grootte | M 12 |
Slag | 4.2 mm |
Demping | Elastische demping met metalen vaste aanslag |
Max. energetisch vermogen per cyclus | 0.12 J |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Met moer | Ja |
Materiaal huis | Hooggelegeerd staal |
Materiaal afdichting zuigerstang | NBR |
Gewicht | 39.6 g |