Eriks
FESTO

FESTO Stootdemper DYEF-M10-Y1F 548374

  • ERIKS:11650597
  • Fabrikant:4052568093280
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,25/ stukexcl. btw

€ 43,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DYEF-Y1F
Grootte
M10
Slag
3.7 mm
Demping
Elastische demping met metalen vaste aanslag
Max. energetisch vermogen per cyclus
0.06 J
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Met moer
Ja
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal
Materiaal afdichting zuigerstang
NBR
Gewicht
19.7 g