Eriks
FESTO

FESTO Stekkeraansluiting, NPQH-D-S14-Q10-P10, NPQH Serie, Rechte vorm, 10 x 14 mm Buis OD

  • ERIKS:12581743
  • Fabrikant:4052568060183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,57/ stukexcl. btw

€ 9,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH
Type
Plug connector
Fabrikant ID
NPQH-D-S14-Q10-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 14 mm
Buitendiameter steel
14 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
29.2 g