Eriks
FESTO

FESTO Steelverloopkoppeling QSM-4H-3 153328

  • ERIKS:23213054
  • Fabrikant:4052568033910
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSM-H
Fabrikant ID
QSM-4H-3
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3 mm
Buitendiameter steel
4 mm
Nom. diameter
1.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
0.8 g