Eriks
FESTO

FESTO Steelnippel NPQH-D-G18-S8-P10 578362

  • ERIKS:12581701
  • Fabrikant:4052568060657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-D
Fabrikant ID
NPQH-D-G18-S8-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
Nom. diameter
6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
9.6 g