Eriks
FESTO

FESTO Steelkoppeling NPQH-D-S12-Q10-P10 578312

  • ERIKS:12581740
  • Fabrikant:4052568060152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-D
Fabrikant ID
NPQH-D-S12-Q10-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
20.5 g