€ 4,82/ stukexcl. btw
€ 5,83incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH-D |
Fabrikant ID | NPQH-D-S10-Q8-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Nom. diameter | 7 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal afdichting | FPM |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 15.1 g |