Eriks
FESTO

FESTO Steel verloopkoppeling QS-8H-4 130622

  • ERIKS:11629540
  • Fabrikant:4052568023805
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-H
Fabrikant ID
QS-8H-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Nom. diameter
2.4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3.8 g