Eriks
FESTO

FESTO Steel verloopkoppeling QS-6H-4 153041

  • ERIKS:11345182
  • Fabrikant:4052568024161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

159 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-H
Fabrikant ID
QS-6H-4
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Nom. diameter
2.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
2.9 g