€ 4,90/ stukexcl. btw
€ 5,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS-H |
Fabrikant ID | QS-12H-6 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 6 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |