Eriks
FESTO

FESTO Steel verloopkoppeling QS-12H-10 153044

  • ERIKS:23212700
  • Fabrikant:4052568024192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-H
Fabrikant ID
QS-12H-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
6.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
9.6 g