Eriks
FESTO

FESTO Steel verloopkoppeling QS-10H-6 130623

  • ERIKS:11629541
  • Fabrikant:4052568010317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-H
Fabrikant ID
QS-10H-6
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Nom. diameter
3.8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
4.5 g