€ 6,92/ stukexcl. btw
€ 8,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQP-D |
Fabrikant ID | NPQP-D-Q4-S6-FD-P10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Nom. diameter | 2.5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 2.4 g |