Eriks
FESTO

FESTO Steel-verloopkoppeling NPQP-D-Q10-S12-FD-P10 133139

  • ERIKS:12525458
  • Fabrikant:4052568030193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,49/ stukexcl. btw

€ 12,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP-D
Fabrikant ID
NPQP-D-Q10-S12-FD-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Nom. diameter
6.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
7.9 g