Eriks
FESTO

FESTO Steel-verloopkoppeling NPQM-D-Q6-S8-P10 558768

  • ERIKS:12086476
  • Fabrikant:4052568055073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-D
Fabrikant ID
NPQM-D-Q6-S8-P10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
11.5 g