Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor zonder rem, EMMT-ST-87-L-RM, 8,4 A, 48 V, 9,4 Nm, IP40, DC-ingang

  • ERIKS:15090369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 476,92/ stukexcl. btw

€ 577,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Motorlengte
184.5 mm
Spanning
48 V
Grootte
184.5 x 118 x 85.9 mm
Stroom
8.4 A
Communicatieconnector
Hybride stekker
Draaimomentinstelling
9.4 Nm
Beschermingsgraad (IP)
IP40