€ 326,60/ stukexcl. btw
€ 395,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Type | Stepper motor without brake |
Motorlengte | 110.1 mm |
Spanning | 48 V |
Grootte | 110.1 x 88 x 56.4 mm |
Stroom | 5.4 A |
Communicatieconnector | Hybride stekker |
Draaimomentinstelling | 1.12 Nm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |