Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor zonder rem, EMMT-ST-57-L-RM, 5,2 A, 48 V, 1,86 Nm, IP40, DC-ingang

  • ERIKS:15090404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 339,58/ stukexcl. btw

€ 410,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Motorlengte
131.1 mm
Spanning
48 V
Grootte
131.1 x 88 x 56.4 mm
Stroom
5.2 A
Communicatieconnector
Hybride stekker
Draaimomentinstelling
1.86 Nm
Beschermingsgraad (IP)
IP40