€ 187,75/ stukexcl. btw
€ 227,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Type | Stepper motor without brake |
Motorlengte | 94 mm |
Spanning | 48 V |
Grootte | 94 x 73.3 x 42 mm |
Stroom | 1.8 A |
Communicatieconnector | Hybride stekker |
Draaimomentinstelling | 0.25 Nm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |