Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor zonder rem, EMMT-ST-42-S-RM, 1,8 A, 48 V, 0,25 Nm, IP40, DC-ingang

  • ERIKS:15090429
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 309,29/ stukexcl. btw

€ 374,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-ST
Type
Stepper motor without brake
Motorlengte
94 mm
Spanning
48 V
Grootte
94 x 73.3 x 42 mm
Stroom
1.8 A
Communicatieconnector
Hybride stekker
Draaimomentinstelling
0.25 Nm
Beschermingsgraad (IP)
IP40