€ 550,46/ stukexcl. btw
€ 666,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Type | Stepper motor with brake |
Motorlengte | 121 mm |
Spanning | 48 V |
Grootte | 121 x 118 x 85.9 mm |
Stroom | 7.8 A |
Communicatieconnector | Hybride stekker |
Draaimomentinstelling | 2.4 Nm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |