€ 478,01/ stukexcl. btw
€ 578,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Type | Stepper motor with brake |
Motorlengte | 131.1 mm |
Spanning | 48 V |
Grootte | 159.6 x 88 x 56.4 mm |
Stroom | 5.2 A |
Communicatieconnector | Hybride stekker |
Draaimomentinstelling | 1.86 Nm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |