€ 251,98/ stukexcl. btw
€ 304,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-ST |
Type | Stepper motor with brake |
Motorlengte | 94 mm |
Spanning | 48 V |
Grootte | 124 x 73.3 x 42 mm |
Stroom | 1.8 A |
Communicatieconnector | Hybride stekker |
Draaimomentinstelling | 0.25 Nm |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |