Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor met rem, EMMT-ST-42-L-RMB, 3,4 A, 48 V, 0,63 Nm, IP40, DC-ingang

  • ERIKS:15090372
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 447,73/ stukexcl. btw

€ 541,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-ST
Type
Stepper motor with brake
Motorlengte
112 mm
Spanning
48 V
Grootte
142 x 73.3 x 42 mm
Stroom
3.4 A
Communicatieconnector
Hybride stekker
Draaimomentinstelling
0.63 Nm
Beschermingsgraad (IP)
IP40