Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-87-S-SB-G2 1370484

  • ERIKS:12267126
  • Fabrikant:4052568231460
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.199,06/ stukexcl. btw

€ 1.450,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
87 mm
Grootte
Kort
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Zonder
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
2130 tr/min
Nom. stroom
9.5 A
Gewicht
2350 g