€ 1.609,23/ stukexcl. btw
€ 1.947,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMS |
Type | Stappenmotor |
Flensdiameter | 87 mm |
Grootte | Middel |
Elektrische aansluiting | Stekker recht |
Meeteenheid | Encoder |
Met rem | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | 54 |
Bedrijfsspanning bij DC | 48 V |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Norm | IEC 60034 |
Max. toerental | 550 tr/min |
Nom. stroom | 9.5 A |
Gewicht | 3600 g |