Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-87-M-S-G2 1370486

  • ERIKS:12267128
  • Fabrikant:4052568231484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 583,79/ stukexcl. btw

€ 706,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
87 mm
Grootte
Middel
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Zonder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
550 tr/min
Nom. stroom
9.5 A
Gewicht
3050 g