Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-87-L-SE-G2 1370491

  • ERIKS:12267133
  • Fabrikant:4052568231538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.009,73/ stukexcl. btw

€ 1.221,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
87 mm
Grootte
Lang
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
430 tr/min
Nom. stroom
9.5 A
Gewicht
4350 g