Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-87-L-SB-G2 1370493

  • ERIKS:12267134
  • Fabrikant:4052568231545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.277,95/ stukexcl. btw

€ 1.546,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
87 mm
Grootte
Lang
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Zonder
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
430 tr/min
Nom. stroom
9.5 A
Gewicht
4600 g