Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-57-M-S-G2 1370478

  • ERIKS:12267120
  • Fabrikant:4052568231408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,54/ stukexcl. btw

€ 454,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
57 mm
Grootte
Middel
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Zonder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
1940 tr/min
Nom. stroom
5 A
Gewicht
1100 g