Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-42-S-SE-G2 1370471

  • ERIKS:12267113
  • Fabrikant:4052568231330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 609,01/ stukexcl. btw

€ 736,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
42 mm
Grootte
Kort
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
54
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
1740 tr/min
Nom. stroom
1.8 A
Gewicht
450 g