Eriks
FESTO

FESTO Stappenmotor EMMS-ST-28-L-SE 1430663

  • ERIKS:14170251
  • Fabrikant:4052568232597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 292,28/ stukexcl. btw

€ 353,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMS
Type
Stappenmotor
Flensdiameter
28 mm
Grootte
Lang
Elektrische aansluiting
Stekker recht
Meeteenheid
Encoder
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
65
Bedrijfsspanning bij DC
48 V
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Norm
IEC 60034
Max. toerental
6000 tr/min
Nom. stroom
1.4 A
Gewicht
320 g