€ 170,87/ stukexcl. btw
€ 206,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMS |
Type | Stappenmotor |
Flensdiameter | 28 mm |
Grootte | Lang |
Elektrische aansluiting | Stekker recht |
Meeteenheid | Zonder |
Met rem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Bedrijfsspanning bij DC | 48 V |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Norm | IEC 60034 |
Max. toerental | 6000 tr/min |
Nom. stroom | 1.4 A |
Gewicht | 320 g |