Eriks
FESTO

FESTO Spindelas ELGC-BS-KF-60-200-12P 8061492

  • ERIKS:14170130
  • Fabrikant:4052568295813
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,70/ stukexcl. btw

€ 734,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGC
Uitvoering
Spindelas
Geleiding
Kogellagergeleiding
Type spindel
Kogelschroef
DIN-grootte
60
Slaglengte
200 mm
Spindelsteek
12 mm/U
Diameter spindel
12 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.01 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
200 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
0.8 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Staal
Materiaal geleidingslede
Staal
Materiaal eindkappen
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal slede
Aluminium-drukgegoten
Materiaal spindel
Staal
Materiaal spindelmoer
Staal